Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail ST 50125 OM3 2m mehrf Aderpigtail MM50125 150M1AO0020E4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Pigtail ST 50125 OM3 2m mehrf Aderpigtail MM50125 150M1AO0020E4
Artikel-Nr.:
     262-C923I14
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1AO0020E4
EAN/GTIN:
     4251122189098
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail om3
lwl pigtail
lwl pigtail st
LWL-Pigtail ST 50125 OM3 2m mehrf Aderpigtail MM50125 150M1AO0020E4
Weitere Informationen:
Adertyp:
Kompaktader
Farbe:
mehrfarbig
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
ST
Typ:
Aderpigtail
Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,51*
€ 11,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,522*
€ 11,802*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,94*
€ 12,57*
€ 3,90*
ab € 9,65*
€ 13,27*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,23*
€ 14,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,802*
€ 14,04438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,602*
€ 13,80638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,162*
€ 13,28278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,762*
€ 12,80678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,402*
€ 12,37838
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,522*
€ 10,14118
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,1305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.