Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect OpDAT Pigtail ST-PC, OM3, 4 Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metz Connect OpDAT Pigtail ST-PC, OM3, 4 Farben
Artikel-Nr.:
     3461-40372098
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1AO0020E4
EAN/GTIN:
     4251122189098
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail om3
lwl pigtail
lwl pigtail st
OpDAT Pigtail ST OM3 2,0 m Ader mit einseitig konfektioniertem Stecker. Stecker: ST gemaess IEC 61754-2, Gehaeuse metall, Knickschutz aqua, mit transparenter Staubschutzkappe Ader: 0,9 mm Kompaktader (I-V, STB), abisolierbar bis zu 1 m in einem Arbeitsschritt. 4 Farben, Primaer- und Sekundaer-Coating gleichgefaerbt. (IEC 11801), IEC 60793-2-10 A1a.2, ITU-T G.651.1 Laenge: 2,0 m Einfuegedaempfung: max. 0,4 dB gegen Master (IEC 61300-3-4, Methode B), bei 850 und 1300 nm gemessen. 100% geprueft. Rueckflussdaempfung: min. 35 dB (IEC 61300-3-6). Nach Messung abschliessende visuelle Pruefung der Stecker nach IEC 61300-3-35. Verpackung: 4 Pigtails in Blisterbox. Farblich sortiert nach IEC 60304 (rot, gruen, blau, gelb). Klebeetikett mit Seriennummer und Pruefprotokoll beigelegt. Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufuegen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp:
ST
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 150M1AO0020E4, LWL-Pigtail, Aderpigtail, BTR Netcom, E2000 compact-Pigtail, E2000-Pigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Faserpigtail, Faserpigtails, Glasfaser, Kabelpigtail, Kompaktader, Kompaktader-Pigtails, LC-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, ST-Aderpigtai
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,51*
€ 11,78*
€ 5,95*
ab € 8,522*
€ 11,802*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,94*
€ 12,57*
€ 3,90*
ab € 9,65*
€ 13,27*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,23*
€ 14,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.