Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail LC 50125 OM3 2m bg MM50125 Aderpigtail 150M1JO0020E8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C923I22
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1JO0020E8
EAN/GTIN:
     4251122189166
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail om3 lc
lwl pigtail lc
lwl pigtail
LWL-Pigtail LC 50125 OM3 2m bg MM50125 Aderpigtail 150M1JO0020E8
Weitere Informationen:
Adertyp:
Kompaktader
Farbe:
beige
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
LC
Typ:
Aderpigtail
Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,00*
ab € 2,38875*
€ 3,40875*
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,43*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,64*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,48*
€ 3,78*
8
€ 3,90*
ab € 2,71375*
€ 3,85375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 27,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.