Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Pigtail LC-PC OM3 8 Farben 150M1JO0020E8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-59003527
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1JO0020E8
EAN/GTIN:
     4251122189166
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail lc
lwl pigtail

OpDAT Pigtail LC-PC OM3 8 Farben 150M1JO0020E8

LC-Stecker nach IEC 61754-20, Multimodefaser OM3, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt., Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
8
€ 5,00*
ab € 2,32875*
€ 2,47875*
8
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 2,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 2,61*
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 2,65*
8
€ 3,90*
ab € 2,64375*
€ 2,81375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,47875*
€ 2,94971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45875*
€ 2,92591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43875*
€ 2,90211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41875*
€ 2,87831
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,32875*
€ 2,77121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 19,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.