Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 0,1-200W 8320mA 24V IP20 DALI Dimmung DALI Metallgeh stat DALD24200VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVN
EVN
Artikel-Nr.:
     262-C924J39
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     DALD24200VS
EAN/GTIN:
     4037293023191
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 0,1-200W 8320mA 24V IP20 DALI Dimmung DALI Metallgeh stat DALD24200VS
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0.1 - 200 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
79 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
41 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
330 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,19*
€ 250,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 211,91*
€ 251,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 214,57*
€ 254,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,29*
€ 256,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,10*
€ 267,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.