Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 2,1-15W 350mA 43V IP20 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn 178x46x22mm DALD35015VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI-Netzgerät
DALI-Netzgerät
Artikel-Nr.:
     262-C924J41
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     DALD35015VS
EAN/GTIN:
     4037293023221
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Trafo 2,1-15W 350mA 43V IP20 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn 178x46x22mm DALD35015VS
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
2.1 - 15 W
Ausgangsspannung:
43 - 43 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
46 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
178 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,88*
€ 56,63*
€ 5,00*
ab € 43,01*
€ 56,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,68*
€ 60,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,87*
€ 62,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,07*
€ 62,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.