| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C924J46 Herst.-Nr.: DALWPDIM1 EAN/GTIN: 4037293023177 |
| |
|
| | |
| Datenschnittstelle IP20 DALWPDIM1 Weitere Informationen: | | Art der Steuerung: | DALI | Ausführung: | Datenschnittstelle | Breite: | 80 mm | Höhe: | 41 mm | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: evn dimmer, dimmer, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 101,91* | € 128,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,41* | € 129,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,04* | € 133,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,10* | € 133,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 108,16* | € 136,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|