| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66350257 Herst.-Nr.: DALWPDIM1 EAN/GTIN: 4037293023177 |
| |
|
| | |
| DALI-Wandpanel 1-Kanal ws DALWPDIM1 Mit dem DALI-Wandpanel können Verbraucher über den Druck-Drehknopf geschaltet und gedimmt werden. Der Druck-Drehknopf besitzt einen integrierten blauen LED-Ring zur Dimmlevelwiedergabe und als Orientierungslicht. Das Panel kann nur in Verbindung mit einem Busgeber eingesetzt werden. Die Montage ist ohne Probleme auf Schalterdosen möglich. Da sowohl der Rahmen als auch der Druck- /Drehknopf wechselbar sind, ist eine Integration in verschiedene Schalterprogramme möglich (System 55). Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Art der Steuerung: | DALI | Anzahl der Farbkanäle: | 1 | Programmierbar: | ja | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Aufbau: | nein | Einbau: | ja | DIN-Schienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 101,91* | € 128,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,41* | € 129,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,04* | € 133,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,10* | € 133,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,16* | € 136,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|