Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0,1-320W 24V IP67 Metallgeh stat 253x90x45mm K24320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät 24V/DC0,1-320W/230V K24320
LED-Netzgerät 24V/DC0,1-320W/230V K24320
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C925A14
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     K24320
EAN/GTIN:
     4037293019033
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 0,1-320W 24V IP67 Metallgeh stat 253x90x45mm K24320
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0.1 - 320 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
45 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
253 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 189,36*
€ 227,17*
Frei Haus
ab € 188,32*
€ 227,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 200,90*
€ 240,69*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,72*
€ 242,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,92*
€ 253,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,17*
€ 270,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.