Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 7W IP54 3000K 391lm anth 1LED Alu Gl_tr WLQ35071502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EVN WLQ35071502 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 7 W
EVN WLQ35071502 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 7 W
Artikel-Nr.:
     262-C925C65
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     WLQ35071502
EAN/GTIN:
     4037293021616
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
LED-Pollerleuchte 7W IP54 3000K 391lm anth 1LED Alu Gl_tr WLQ35071502
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
391 lm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
85 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
7 - 7 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
350 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
55 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
85 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Grundplatte:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
100 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led wegeleuchte ip54, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,73*
€ 108,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,82*
€ 108,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,78*
€ 109,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,22*
€ 110,17*
4 Tage
7
€ 6,45*
ab € 89,89*
€ 112,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.