| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C928C65 Herst.-Nr.: 5051227 EAN/GTIN: 4028177968158 |
| |
|
| | |
| Anschlagtür IP20 ST H1200xB600mm 5051.227 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlagtür | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Breite: | 600 mm mm | Farbe: | grau | lichtgrau | Höhe: | 1200 mm mm | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 200,31* | € 244,51* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 200,65* | € 246,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|