Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L400mm bl B9mm PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase PE400-PA66-BU(100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Kabelbinder 400x9 mm, blau
Artikel-Nr.:
     262-C929B64
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     112-18101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Kabelbinder L400mm bl B9mm PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase PE400-PA66-BU(100)
Weitere Informationen:
Ausführung:
außenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
400 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
9 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
445 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 1.158,78*
€ 1.309,17*
4
Frei Haus
ab € 1.193,07*
€ 1.344,24*
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 1.203,42*
€ 1.356,21*
4
Frei Haus
ab € 1.225,98*
€ 1.372,62*
20 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 1.242,39*
€ 1.393,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 1.309,17*
€ 1.557,9123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.249,32*
€ 1.486,6908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.210,32*
€ 1.440,2808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.158,78*
€ 1.378,9482
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,38626* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 5.236,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.820,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.993,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 295,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.