Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 400x9mm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7472285
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     PE400-PA66-BU(100)
EAN/GTIN:
     5022660126390
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Außenverzahnte Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel. Farbige Kabelbinder können zur Kennzeichnung verwendet werden. Breite Auflagefläche minimiert das Risiko von Beschädigungen. Flache Kopfgeometrie für enge Platzverhältnisse. Paralleles Einschlaufen sorgt für eine optimale Passform um das Bündelgut. Ursprünglich wurden diese Kabelbinder für den Einsatz innerhalb der Energieversorgung entwickelt, um Leitungen auch in Bereichen mit geringem Platzbedarf einfach und sicher zu bündeln. Die farbigen Kabelbinder mit flachem Kopfdesign eignen sich hervorragend zur Sicherung von Schaumstoff-Polsterungen im Bereich Spielanlagen oder für Kennzeichnungszwecke. Durch das spezielle Kopfdesign der PE-Serie werden scharfe Kanten vermieden. Farbe: blau, Ausführung: außenverzahnt, Bandlänge: 400 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,7 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 116 mm, Min. Haltekraft: 445 N, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 9 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
PE400-PA66-BU(100)
Ident Code:
112-18101
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 1.167,78*
€ 1.309,23*
4
Frei Haus
ab € 1.194,57*
€ 1.344,30*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 1.213,20*
€ 1.356,27*
4
Frei Haus
ab € 1.221,06*
€ 1.372,71*
Lager 6232
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 1.241,64*
€ 1.393,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 1.393,23*
€ 1.657,9437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.329,42*
€ 1.582,0098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.288,80*
€ 1.533,672
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.241,64*
€ 1.477,5516
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,41388* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 5.572,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.811,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.920,95*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,71*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 276,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.