Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter sw Kst L160mm H130mm SPOTCLIP-III-PA66HS-BK(5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-120 mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-120 mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-120 mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-120 mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-120 mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-120 mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-120 mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-120 mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-120 mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-120 mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-120 mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-120 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C929C10
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-00121
EAN/GTIN:
     4031026470511
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Abstandhalter sw Kst L160mm H130mm SPOTCLIP-III-PA66HS-BK(5)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
130 mm
Länge:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 19,93815*
€ 24,58815*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 20,502*
€ 25,292*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,743*
€ 25,643*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,94*
€ 25,79*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 22,97895*
€ 28,12895*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 28,12895*
€ 33,47345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,62895*
€ 31,68845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,97895*
€ 27,34495
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,59579* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 281,2895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.