Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C929D47 Herst.-Nr.: 401-52085 EAN/GTIN: 5022660667213 |
| |
|
| | |
| Aufteilkappe Warmschrumpf f.Stecker 38mm Ø2410,5mm -55-105°C 152-42-HW21-PO-X-BK Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Stecker | Betriebstemperatur: | -55 - 105 °C | Durchmesser Schaft nach Schrumpf: | 10.5 mm mm | Durchmesser Schaft vor Schrumpf: | 24 mm mm | Gesamtlänge nach Schrumpf: | 38 mm mm | Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: | 6 mm | Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: | 24 mm | Nennquerschnitt: | 0 - 0 mm² | Typ: | Warmschrumpf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufteilkappe, Warmschrumpf-Aufteilkappe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 250 | | € 5,90* | ab € 11,33* | € 13,91* | | | | Lager 262 | | | | 250 | | € 5,95* | ab € 11,46* | € 14,07* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 11,24* | € 15,96* | | | | | 19 Tage | | | 250 | | € 5,90* | ab € 13,13* | € 15,98* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,60* | € 16,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 3.517,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|