Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller APUP ws 1,5A 230V 1ph 6stuf Schaltkontakt IP44 RAL9010 STX1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Drehzahlsteller STX 1,5 Bemessungsspanung 230 V, stufenlos
MC Drehzahlsteller STX 1,5 Bemessungsspanung 230 V, stufenlos
MC Drehzahlsteller STX 1,5 Bemessungsspanung 230 V, stufenlos
Artikel-Nr.:
     262-C936F09
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.1561
EAN/GTIN:
     4012799992264
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
drehzahlregler
Drehzahlsteller APUP ws 1,5A 230V 1ph 6stuf Schaltkontakt IP44 RAL9010 STX1,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Stufen:
6
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
ohne
Breite:
82 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
89 mm
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Nennstrom:
1.5 A A
RAL-Nummer:
9010
Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
69 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreh-Ausschalter, EB-Drehzahlregler, Einsatz, Potentiometer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 116,63*
€ 137,47*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 116,36*
€ 137,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,99*
€ 138,13*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 118,10*
€ 139,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 139,67*
€ 163,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.