Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera-Einbaumodul 1080MP Farbe uni si CCTV CCTV IND2612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C937A76
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25775
EAN/GTIN:
     4015162257755
Suchbegriffe:
Domekamera
indexa domekamera
Kamera-Einbaumodul 1080MP Farbe uni si CCTV CCTV IND2612
Weitere Informationen:
Bildauflösung:
1080
Bildsystem:
CCTV
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
88 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Einsatzgebiet:
universal
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm mm
Montageart:
Einbaumodul
Tiefe:
59 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Überwachungskamera, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,30*
€ 146,39*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,88*
€ 147,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,93*
€ 163,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.