| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0058850 Herst.-Nr.: 25775 EAN/GTIN: 4015162257755 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AHD Full HD Mini-Kuppelkamera, zur Einbaumontage / Unterputzmontage an Decke oder Wand, mit 1/2,9 Zoll 2,19 MP Sony CMOS Sensor, Auflösung 1920 x 1080p, mind. Beleuchtung 0,01 Lux (Farbe) /0,001 Lux (s/w). Inkl. 3,6mm Micro-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 74°). DWDR-Funktion. Einstellungen über OSD-Bildschirmmenü, über das Koax-Kabel vom passenden DVR aus. Für den Einsatz mit Infrarotstrahlern nicht geeignet. Spannungsversorgung: 12V DC, 100mA. Inkl. ca. 70cm Anschlusskabel mit BNC (AHD) und 12V Buchsen (mit Adapter auf Klemmen). Ausgang auf TVI,- oder CVI-Videosignal umschaltbar (für PAL-Signal bitte IND8612 bestellen). Schutzart IP66, Farbe: silber. Abmessungen: D 88 x 59mm. Einbautiefe: 35mm, Loch: D 67mm. Passendes Zubehör: Steckernetzgerät NG1000, Unterputznetzgerät OTTO-12/500, Gehäusering WEISS GRW12. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 115,30* | € 146,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 116,88* | € 147,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 129,93* | € 163,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|