Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät IP20 SENSORDUALHFDA2IPDUP01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6565600 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssensor
Trilux 6565600 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssensor
Artikel-Nr.:
     262-C937D25
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6565600
EAN/GTIN:
     4018242366446
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
trilux lichtmanagement
Steuergerät IP20 SENSORDUALHFDA2IPDUP01
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Breite:
120 mm
Höhe:
75 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,43*
€ 150,35*
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 152,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,72*
€ 153,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,79*
€ 157,90*
26 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 187,38*
€ 228,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.