Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gangsensor f.7 Teilnehmer LiveLink SensorDual


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gangsensor f.7 Teilnehmer LiveLink SensorDual
Gangsensor f.7 Teilnehmer LiveLink SensorDual
Artikel-Nr.:
     3517I-36953614
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6565600
EAN/GTIN:
     4018242366446
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
trilux lichtmanagement

Gangsensor f.7 Teilnehmer LiveLink SensorDual

LiveLink Gangsensor mit DUAL HF-Technologie mit doppelter Richtcharakteristik und DALI Schnittstelle zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Mit integriertem Lichtsensor für die tageslichtabhängige Regelung sowie 2 integrierten Sensoren zur Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 120,43*
€ 150,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 152,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,72*
€ 153,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,79*
€ 157,90*
26 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 187,38*
€ 228,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.