Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wegeleuchte 7W IP65 3000K 600lm 1LED graphit Alu Kst_opal 1401LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C938J26
Hersteller:
     LCD Licht Creativ Design
Herst.-Nr.:
     1401LED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
LED-Wegeleuchte 7W IP65 3000K 600lm 1LED graphit Alu Kst_opal 1401LED
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
60 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
7 - 7 W
Gehäusefarbe:
Graphit | grau
Höhe/Tiefe:
400 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchte ip65, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.