Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter NH00 3p IP20 f.Sammelschienen SV9677.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C938J68
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9677080
EAN/GTIN:
     4028177806726
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennschalter NH00 3p IP20 f.Sammelschienen SV9677.080
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Polzahl:
3
Position des Betätigungselements:
vorne
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner nh00, sicherungslasttrenner rittal, sicherungslasttrenner, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 371,77*
€ 439,36*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 375,14*
€ 441,04*
Frei Haus
ab € 375,89*
€ 444,37*
Frei Haus
ab € 381,59*
€ 448,84*
€ 6,90*
ab € 563,72*
€ 660,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,36*
€ 522,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,35*
€ 520,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,40*
€ 490,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,77*
€ 442,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9677418
ab € 4,83*
Zubehör
Rittal
9677810
ab € 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.