| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C938J76 Herst.-Nr.: 9677360 EAN/GTIN: 4028177806801 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter NH3 3p IP20 f.Sammelschienen SV9677.360 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Bolzenanschluss | Ausführung des Betätigungselements: | Deckelgriff | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 0 kA | Bemessungsdauerstrom Iu: | 0 A | Geeignet für Frontbefestigung: | ja | Geeignet für Sammelschienenaufbau: | ja | Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH3 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 0 V | Polzahl: | 3 | Position des Betätigungselements: | vorne | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 533,80* | € 610,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 544,20* | € 620,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 549,52* | € 624,06* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 551,16* | € 624,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 584,18* | € 664,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|