Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter NH3 3p IP20 f.Sammelschienen SV9677.365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C938J77
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9677365
EAN/GTIN:
     4028177806818
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennschalter NH3 3p IP20 f.Sammelschienen SV9677.365
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Polzahl:
3
Position des Betätigungselements:
vorne
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner rittal, sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner nh3, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 520,15*
€ 599,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 534,46*
€ 612,20*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 534,17*
€ 613,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 536,53*
€ 617,44*
Frei Haus
ab € 538,58*
€ 621,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,44*
€ 734,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,36*
€ 729,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,33*
€ 697,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,65*
€ 677,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,53*
€ 638,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9677412
ab € 4,60*
Zubehör
Rittal
9677418
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.