Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 80A 2p IP20 Einb WartRep Festeinbau DDC-80/2-SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C943J42
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     6098924
EAN/GTIN:
     8711426421684
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter 80A 2p IP20 Einb WartRep Festeinbau DDC-80/2-SK
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 - 1000 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
97 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Polzahl:
2
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,15*
€ 285,41*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 246,81*
€ 285,96*
Frei Haus
ab € 248,10*
€ 288,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 256,02*
€ 297,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 278,74*
€ 323,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,86*
€ 385,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,09*
€ 383,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,74*
€ 372,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,16*
€ 363,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,74*
€ 331,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.