Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 125A 2p IP20 Einb WartRep Festeinbau DDC-125/2-SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C943J48
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     6098931
EAN/GTIN:
     8711426109094
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter 125A 2p IP20 Einb WartRep Festeinbau DDC-125/2-SK
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 - 1000 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
98 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Polzahl:
2
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 311,71*
€ 357,21*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 312,10*
€ 357,79*
Frei Haus
ab € 314,60*
€ 360,78*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 324,18*
€ 373,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 347,20*
€ 398,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,96*
€ 474,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,75*
€ 468,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,97*
€ 450,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,22*
€ 439,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,20*
€ 413,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.