Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagtür ST H2000xB600mm DK5301.561


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C945C03
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301561
EAN/GTIN:
     4028177955103
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Anschlagtür ST H2000xB600mm DK5301.561
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
600 mm mm
Höhe:
2000 mm mm
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,46*
€ 294,71*
€ 65,00*
ab € 258,27*
€ 305,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 261,41*
€ 307,64*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 262,27*
€ 309,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 266,48*
€ 312,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,07*
€ 361,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,51*
€ 337,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,70*
Zubehör
Rittal
2532000
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.