Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil-Tragarm Alu 1050mm 17kg CP6212.065


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C945D97
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212065
EAN/GTIN:
     4028177960275
Suchbegriffe:
Tragarmstangen
Profil-Tragarm Alu 1050mm 17kg CP6212.065
Weitere Informationen:
Länge:
1050 mm mm
Max. Belastung:
17 kg kg
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Profil-Tragarm, Tragarm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,20*
€ 883,26*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 804,17*
€ 910,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 817,17*
€ 920,96*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 825,54*
€ 927,98*
Frei Haus
ab € 829,10*
€ 932,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,96*
€ 1.095,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,74*
€ 1.080,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,41*
€ 1.040,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,34*
€ 1.011,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,17*
€ 972,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.