Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3+N 1695mm 2,5qmm 16A f.Gerät_m.N-Leiter DK7859.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal PSM Zero-U-Space, DK 7859080 Länge: 1695 mm, Einspeisungen: 2,Phasen3
Rittal PSM Zero-U-Space, DK 7859080 Länge: 1695 mm, Einspeisungen: 2,Phasen3
Artikel-Nr.:
     262-C945E61
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7859080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Phasenschiene 3+N 1695mm 2,5qmm 16A f.Gerät_m.N-Leiter DK7859.080
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsstoßspannung:
6 kV kV
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Länge:
1695 mm mm
Polzahl:
3
Querschnitt:
2.5 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank rittal, 19 zoll schrank, 3 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,37*
€ 204,94*
€ 6,78*
ab € 182,43*
€ 212,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 181,83*
€ 213,92*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 184,15*
€ 215,59*
Frei Haus
ab € 185,57*
€ 216,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7856013
ab € 23,56*
Zubehör
Rittal
7856170
ab € 129,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.