Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul edst 1W System 55 IP20 UP 0120600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 0120600 Taster Wechsler gerade Kontrollfenster System 55 Edelstahl
GIRA 0120600 Taster Wechsler gerade Kontrollfenster System 55 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-C948J00
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0120600
EAN/GTIN:
     4010337021247
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Taster UP-Einsätze
Wipptaster-Modul edst 1W System 55 IP20 UP 0120600
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Wippe, Wippentaster, Wipptaster, wippen edelstahl gira, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,83*
€ 22,25*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 17,43*
€ 22,55*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,29*
€ 22,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,86*
€ 23,66*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,58*
€ 25,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.