Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø36mm geschl Alu hfr ASL73336ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 30-36mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-C949G16
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362826
EAN/GTIN:
     4012196600205
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
abstandschellen obo
abstandschellen
Abstandsschelle 1f Ø36mm geschl Alu hfr ASL73336ALU
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
30 - 36 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
36 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,11155*
€ 3,18155*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,38539*
€ 3,57539*
3 Tage
319
1
€ 6,40*
ab € 2,39689*
€ 3,58689*
5 Tage
697
1
€ 4,95*
ab € 2,4172*
€ 3,6172*
20
€ 5,00*
ab € 2,8965*
€ 3,7765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18155*
€ 3,78604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94155*
€ 3,50044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87155*
€ 3,41714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76155*
€ 3,28624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63155*
€ 3,13154
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11155*
€ 2,51274
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.