Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter vormont.Ge DC 1000VDC 4kV 3p Netzform DC opt PVG-C1000S110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Generatoranschlusskasten 2x1 PV-String auf 2 WR-MPP+MC4 1000V DC lichtgrau RAL 7035
Generatoranschlusskasten 2x1 PV-String auf 2 WR-MPP+MC4 1000V DC lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-C949G67
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5088556
EAN/GTIN:
     4012196816088
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Kombi-Ableiter vormont.Ge DC 1000VDC 4kV 3p Netzform DC opt PVG-C1000S110
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung DC:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. PV-Spannung:
1000 V
Montageart:
vormontiert im Gehäuse
Nennspannung DC:
1000 V V
Netzform DC:
ja
Netzform sonstige:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Schutzpegel:
4 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, blitzstromableiter obo, klingeltrafo, blitzstromableiter 3polig, BC - Ableiter, BC Kombination, Blitz-/Überspannungsschutz-Gerät, Grobschutz, Klasse BC Ableiter, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter für Energietechnik, Kombi-Ableiter für inneren Blitzschutz, Mittelschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,75*
€ 198,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 181,80*
€ 212,20*
Frei Haus
ab € 182,43*
€ 212,59*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 185,35*
€ 215,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 227,60*
€ 262,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,37*
€ 311,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.