Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videoverteiler 4Eing 4Ausg 110x77x24mm SE04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videoverteiler 4Eing 4Ausg 110x77x24mm SE04
Artikel-Nr.:
     262-C972A95
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25437
EAN/GTIN:
     4015162254372
Suchbegriffe:
Koax-Adapter
Überwachungssystem-Videoverteiler
Verteiler
Videoverteiler für Überwachungssyst...
Videoverteiler 4Eing 4Ausg 110x77x24mm SE04
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Verstärker:
0
Breite:
110 mm mm
Höhe:
77 mm mm
Tiefe:
24 mm mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,87*
€ 53,05*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,71*
€ 55,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,88*
€ 55,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.