Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa SE04 Stromeinspeisung für bis zu 4 AHD Kameras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa SE04 Stromeinspeisung für bis zu 4 AHD Kameras
Artikel-Nr.:
     3461-H4015162254372
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25437
EAN/GTIN:
     4015162254372
Suchbegriffe:
SE04
25437
Videoverteiler für Überwachungssyst...
Signalverteiler
Stromeinspeisung für bis zu 4 AHD-Kameras über CAT 5/6/7. 1x RJ45 Buchse (vom BALUN24) auf 4x RJ45 Buchse (auf BALUN25). Max. Reichweite des Signals 200m bei 2MP, 150m bei 5MP, bzw. 100m bei 8MP Auflösung (Länge des CAT-Kabels zwischen den Baluns). Maximale Reichweite der Spannungsversorgung 50m (Länge des Kabels zwischen SE04 und Kamera), je nach Strombedarf der Kamera und Spannungsabfall. Lieferung inkl. 12V DC, 1,5A stabilisiertem Netzgerät. Abmessungen: 110 x 77 x 24mm. Passend dazu: BALUN24 (Art.Nr. 25426) sowie BALUN25 Set (Art.Nr. 25428). Mitgelieferter DC-Adapter ermöglicht die Verwendung beider BALUN25 des Sets. Passend auch für PAL-, CVI- und TVI-Signale. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
Taiwan
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,52*
€ 52,21*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,06*
€ 52,32*
€ 5,95*
ab € 39,53*
€ 52,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,89*
€ 52,77*
Frei Haus
ab € 40,47*
€ 53,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.