Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienteil LED Aufb br 46x152x22mm m.LED-Anz 9000TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa 9000TA Fernbedienung Verkabelt Sicherheitssystem Drucktasten
Indexa 9000TA Fernbedienung Verkabelt Sicherheitssystem Drucktasten
Artikel-Nr.:
     262-C972B19
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35533
EAN/GTIN:
     4015162355338
Suchbegriffe:
Bedien- und Anzeigegerät für Gefahr...
Bedientableau
Bedienteil
FAT
Bedienteil LED Aufb br 46x152x22mm m.LED-Anz 9000TA
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Draht
Breite:
46 mm
Farbe:
braun
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Höhe:
152 mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit eingebautem Kartenleser:
ja
Montageart:
Aufbau
Tiefe:
22 mm
VdS-Klasse:
ohne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,23*
€ 147,83*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 129,16*
€ 158,43*
€ 3,50*
ab € 137,33*
€ 167,82*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,59*
€ 169,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,78*
€ 177,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.