Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa 9000TA Fernbedienung Verkabelt Sicherheitssystem Drucktasten (35533)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa 9000TA Fernbedienung Verkabelt Sicherheitssystem Drucktasten
Indexa 9000TA Fernbedienung Verkabelt Sicherheitssystem Drucktasten
Artikel-Nr.:
     2753I-4417199
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35533
EAN/GTIN:
     4015162355338
Suchbegriffe:
35533
9000
indexa
9000ta

Produkttext

Bus-Bedienteil für außen, zur Zugangskontrolle des System 9000 über Codeeingabe, RFID-Karte oder -Chip. Zur Scharf-/Unscharfschaltung oder zur Steuerung eines Schaltausgangs. Die Statusanzeige des Systems (scharf / unscharf) oder des Schaltausgangs ist per Software konfigurierbar. Belegt eine Adresse im System. Inkl. Sabotagesicherung. Schutzart: IP65. Vandalismus-Schutzart: IK08. Betriebsspannung über Bus. Stromverbrauch: 15mA (Ruhe), I-calc =15mA, RFID: 125kHz. Betriebstemperatur: -20 bis +60°C.

Hauptmerkmale

Design  
Schnittstelle  Verkabelt
Fernbedienung Nutzung  Sicherheitssystem
Produktfarbe  Grau
Eingangssignal  Drucktasten
Beleuchtete Tasten  Nein
Kompatible Produkte  System 9000
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Nein
  
Leistungen  
Maximale Reichweite  3 m
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP65
Zertifizierung  IK08
  
Batterie  
Eingebaute Batterie  Nein
Energieverbrauch  15 mA
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabellänge  3 m
Breite  46 mm
Tiefe  152 mm
Höhe  23 mm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  20 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Schnittstelle:
Verkabelt
Fernbedienung Nutzung:
Sicherheitssystem
Produktfarbe:
Grau
Eingangssignal:
Drucktasten
Beleuchtete Tasten:
Nein
Kompatible Produkte:
System 9000
Eingebaute Anzeige:
Nein
Maximale Reichweite:
3 m
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Zertifizierung:
IK08
Eingebaute Batterie:
Nein
Energieverbrauch:
15 mA
Kabellänge:
3 m
Breite:
46 mm
Tiefe:
152 mm
Höhe:
23 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
20 - 60 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,23*
€ 147,83*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 129,16*
€ 158,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 137,33*
€ 167,82*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,59*
€ 169,10*
€ 5,95*
ab € 144,78*
€ 177,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.