Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Gefahr Funk 3,6V Aufb IRMikrow(Dual) 110° 60x110x55mm 9001DU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa System 9000 Funk-Dualmelder 9001DU
Indexa System 9000 Funk-Dualmelder 9001DU
Artikel-Nr.:
     262-C972B44
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder weiss
Bewegungsmelder Gefahr Funk 3,6V Aufb IRMikrow(Dual) 110° 60x110x55mm 9001DU
Weitere Informationen:
Abdecküberwachung:
ja
Betriebsspannung:
3.6 - 3.6 V
Betriebsstrom:
5 mA
Breite:
60 mm
Charakteristik:
Fläche
Empfohlene Montagehöhe:
2.5 - 2.5 m
Erfassungsbereich:
110 °
Farbe:
weiß
Funksystem:
ja
Höhe:
110 mm
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9016
Tiefe:
55 mm
VdS-Klasse:
ohne
Überwachungsradius:
12 m
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, indexa bewegungsmelder, Aktive Lichtschranke, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Dual-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, IR-Melder, Mikrowellenmelder, Passiver-Infrarotmelder, Ultraschallmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,00*
€ 123,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,47*
€ 126,86*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 105,94*
€ 131,91*
€ 3,50*
ab € 108,83*
€ 135,60*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,06*
€ 140,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.