Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa SYSTEM 9000 Funk-Dualmelder PIR/Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa System 9000 Funk-Dualmelder 9001DU
Indexa System 9000 Funk-Dualmelder 9001DU
Artikel-Nr.:
     3461-H4015162356540
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35654
EAN/GTIN:
     4015162356540
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder weiss
Funk-Dualmelder zur Raumüberwachung für eine sehr sichere Detektion von Bewegung mittels Passiv-Infrarot und Mikrowellentechnik. Die zweistufige Sensorerkennung, bei der der Mikrowellensensor eine erkannte Bewegung des PIR-Sensors bestätigen muss, meldet zuverlässig eine Bewegung an das System 9000. PIR-Erfassungsbereich: 12m x 110° (kann mit Hilfe optional erhältlicher austauschbarer Linsen, z.B. Vorhang- oder kleintierimmune Linsen, optimiert werden), MW-Erfassung: 0,5-20m. Belegt eine Adresse im System 9000. Inkl. Sabotagesicherung. Funkfrequenz: 868MHz, MW-Frequenz: 9,35GHz. Spannungsversorgung: Lithiumbatterie AA 3,6V (LST14500, mitgeliefert). Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C. Abmessungen: 60 x 110 x 52mm.
Weitere Informationen:
Breite:
60 Millimeter
Montageart:
Aufbau
Betriebsspannung:
3,6
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, indexa bewegungsmelder, 9001DU, 35654, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Aktive Lichtschranke, Dual-Bewegungsmelder, Dualbewegungsmelder, Dualmelder, Funk-Dualbewegungsmelder, Funk-Dualmelder, Haustierimmun, IR-Melder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, Kleintierimmun, Mikrow, Mikrowellensensor, SYSTEM-9000, SYSTEM9000, Tierimmun
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,00*
€ 123,55*
€ 5,95*
ab € 101,47*
€ 126,86*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 105,94*
€ 131,91*
€ 3,50*
ab € 108,83*
€ 135,60*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,06*
€ 140,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.