Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Gefahr pass.IRUS(Dual) 3,6V Aufb 110° 60x110x55mm 9001PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C972B45
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35658
EAN/GTIN:
     4015162356588
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Fenster Glasbruchsensor
Bewegungsmelder Gefahr pass.IRUS(Dual) 3,6V Aufb 110° 60x110x55mm 9001PG
Weitere Informationen:
Abdecküberwachung:
ja
Betriebsspannung:
3.6 - 3.6 V
Betriebsstrom:
5 mA
Breite:
60 mm
Charakteristik:
Fläche
Empfohlene Montagehöhe:
2.5 - 2.5 m
Erfassungsbereich:
110 °
Farbe:
weiß
Höhe:
110 mm
Meldeart:
passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9016
Tiefe:
55 mm
VdS-Klasse:
ohne
Überwachungsradius:
12 m
Weitere Suchbegriffe: Glasbruchmelder, Glasbruchsensor, SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsmelder weiss, automatik schalter, indexa bewegungsmelder, Aktive Lichtschranke, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Dual-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, IR-Melder, Mikrowellenmelder, Passiver-Infrarotmelder, Ultraschallmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,16*
€ 123,77*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 105,46*
€ 132,41*
€ 3,50*
ab € 113,70*
€ 141,29*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,03*
€ 141,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,64*
€ 149,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.