Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA 9001PG SYSTEM 9000 Funk-Bewe- gungs u.Glasbruchmelder 35658


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0552964
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35658
EAN/GTIN:
     4015162356588
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Fenster Glasbruchsensor
Funk-Bewegungs- und Glasbruchmelder, vereint Bewegungs- und Glasbruchmelder in einem Gehäuse. Dabei kommunizieren beide unabhängig mit dem System 9000 als selbstständige Geräte. Glasbruchsensor reagiert auf die Veränderung des Luftdrucks und führt parallel eine Geräuschanalyse durch, Erkennungsradius: max. 9m. PIR-Erfassungsbereich: 12m x 110° (kann mit optional erhältlichen Vorhang- oder Telelinsen angepasst werden). Belegt zwei Adressen im System 9000. Inkl. Sabotagesicherung. Funkfrequenz: 868MHz. Spannungsversorgung: 1x 3,6V AA und 1x 3,6V 1/2 AA Lithiumbatterie (LST14500 bzw. LST14250, mitgeliefert). Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C. Abmessungen: 60 x 110 x 55mm. Gewicht: 120g.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,17*
€ 123,83*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 105,67*
€ 132,44*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,18*
€ 141,50*
€ 3,50*
ab € 113,42*
€ 141,52*
€ 5,95*
ab € 119,73*
€ 149,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.