Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Gefahr Funk pass.IR 3,6V Aufb 110° 60x180x55mm 9001PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C972B47
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35666
EAN/GTIN:
     4015162356663
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder Gefahr Funk pass.IR 3,6V Aufb 110° 60x180x55mm 9001PT
Weitere Informationen:
Abdecküberwachung:
ja
Betriebsspannung:
3.6 - 3.6 V
Betriebsstrom:
5 mA
Breite:
60 mm
Charakteristik:
Fläche
Empfohlene Montagehöhe:
1.2 - 1.2 m
Erfassungsbereich:
110 °
Farbe:
weiß
Funksystem:
ja
Höhe:
180 mm
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9016
Tiefe:
55 mm
VdS-Klasse:
ohne
Überwachungsradius:
12 m
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder weiss, automatik schalter, indexa bewegungsmelder, Aktive Lichtschranke, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Dual-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, IR-Melder, Mikrowellenmelder, Passiver-Infrarotmelder, Ultraschallmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,12*
€ 131,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,76*
€ 139,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,23*
€ 140,86*
€ 3,50*
ab € 115,68*
€ 144,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,67*
€ 150,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.