| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162356663 Herst.-Nr.: 35666 EAN/GTIN: 4015162356663 |
| |
|
| | |
| Funk-2-Zonen-Bewegungsmelder für Raumüberwachung, PIR-Erfassungsbereich 12m x 120°. Zwei PIR-Sensoren verhindern, dass Bewegung von Kleintieren zu einer Auslösung führen. Um dies zu ermöglichen, muss die Montagehöhe ca. 1,20m betragen. Die Empfindlichkeit gegen Störmeldungen kann in zwei Stufen angepasst werden. Belegt eine Adresse im System 9000. Eine Auslösung kann mittels LED signalisiert werden. Für Wand- oder Eckmontage. Inkl. Sabotagesicherung. Funkfrequenz: 868MHz. Spannungsversorgung: Lithiumbatterie AA 3,6V (LST14500, mitgeliefert). Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C. Abmessungen: 60 x 180 x 55mm. Gewicht: 200g. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Breite: | 60 Millimeter | Betriebsspannung: | 3,6 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, 9001PT, 35666, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Aktive Lichtschranke, Alarmanlage, Doppel-PIR, Dual-Bewegungsmelder, Funk-Bewegungsmelder, Haustier-Bewegungsmelder, Haustierimmun, Haustiermelder, IR-Melder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, Kleintierimmun, Mikrowellenmelder, PIR, Pa, SYSTEM-9000, SYSTEM9000, Tierimmun |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,48* | € 131,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 105,62* | € 132,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 115,56* | € 145,21* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 117,30* | € 150,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 126,13* | € 158,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|