Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Gefahr Funk pass.IR 3,6V Aufb 71x186x106mm 9000PA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder Gefahr Funk pass.IR 3,6V Aufb 71x186x106mm 9000PA2
Artikel-Nr.:
     262-C972B49
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35674
EAN/GTIN:
     4015162356748
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder weiss
Bewegungsmelder Gefahr Funk pass.IR 3,6V Aufb 71x186x106mm 9000PA2
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
3.6 - 3.6 V
Breite:
71 mm
Empfohlene Montagehöhe:
0.8 - 1.2 m
Farbe:
weiß
Funksystem:
ja
Höhe:
186 mm
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9016
Tiefe:
106 mm
VdS-Klasse:
ohne
Überwachungsradius:
90 m
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, indexa bewegungsmelder, Aktive Lichtschranke, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Dual-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, IR-Melder, Mikrowellenmelder, Passiver-Infrarotmelder, Ultraschallmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 329,08*
€ 393,75*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 336,44*
€ 401,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,75*
€ 468,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,32*
€ 463,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,18*
€ 446,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,69*
€ 433,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,08*
€ 391,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.