| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162356748 Herst.-Nr.: 35674 EAN/GTIN: 4015162356748 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funk-2-Zonen-Bewegungsmelder für außen. PIR-Erfassungsbereich 12m x 90°. Verfügt über 2 spezielle PIR-Elemente, die unabhängig voneinander Bewegungen erkennen. Erst bei gemeinsamer Auslösung wird eine Meldung weitergeleitet. Bietet eine hohe Immunität gegen Fehlalarme. Verfügt über einen Abdeckschutz und Sabotagesicherung. Belegt eine Adresse im System 9000. Funkfrequenz: 868MHz. Spannungsversorgung: 2x Lithiumbatterie 3V (CR123A, mitgeliefert). Montagehöhe: 0,8 - 1,2m. Schutzart: IP55, Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C. Abmessungen: 71 x 186 x 106mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 71 Millimeter | Montageart: | Aufbau | Betriebsspannung: | 3,6 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, indexa bewegungsmelder, 9000PA2, 35674, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Aktive Lichtschranke, Außen-Bewegungsmelder, Dual-Bewegungsmelder, Funk-Außen-Bewegungsmelder, Funk-Bewegungsmelder, Funkbewegungsmelder, IR-Melder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, Mikro, PIR, SYSTEM-9000, SYSTEM9000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |