| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C972B52 Herst.-Nr.: 35690 EAN/GTIN: 4015162356908 |
| |
|
| | |
| Rauchmelder Dual Funk 4,5VDC ws Batt 85dB 9000S Weitere Informationen: | | Akustische Meldung: | ja | Ansprechtemperatur: | 60 °C | Art des Test-/Pauseknopfes: | Kombination | Betriebsspannung DC: | 4.5 - 4.5 V | Durchmesser: | 126 mm | Farbe: | weiß | Höhe/Tiefe: | 50 mm | Lautstärke: | 85 dB(A) | Mit Spannungsanzeige: | ja | Montageart: | Aufbau | Optische Meldung: | ja | Primärstromversorgung: | Batterie/Akku | RAL-Nummer (ähnlich): | 9003 | Spannungsart der Betriebsspannung: | DC | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Vernetzbar über Funk (standardmäßig): | ja | Versorgungsspannung DC: | 4.5 - 4.5 V | Wirkprinzip: | Kombination |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rauchmelder, Rauchwarnmelder, rauchmelder funk akku, rauchmelder funk, rauchmelder, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 74,55* | € 94,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,66* | € 100,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,40* | € 103,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,91* | € 103,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 90,37* | € 113,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|