Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa SYSTEM 9000 Funk-Rauchmelder mit Hitzemelder, EN 14604 Rauchwarnmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4015162356908
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35690
EAN/GTIN:
     4015162356908
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Funk-Rauch- und Hitzemelder für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen. Mit zwei unabhängigen Sensoren für Rauch (optisch) und Hitze (60 bis 65°C). Art der Erkennung (Rauch, Hitze, Rauch und Hitze, Rauch oder Hitze) über eine Steckbrücke einstellbar. Auslösung wird mittels LED und 85dB(A) Warnton (abschaltbar) signalisiert. Sabotageüberwachung (bei Demontage) und Alarmspeicherfunktion im Melder. Einfacher Test sowie Stummschaltung durch Drücken des Gehäuses. Entspricht EN 14604, EN54-7, EN 54-5/A1. Belegt eine Adresse im System 9000. Betriebstemperatur: -10°C bis +65°C. Spannungsversorgung: 3x 1,5V AA Batterie, alkalisch (mitgeliefert). Abmessungen: D 126 x 50mm.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Rauchmelder, Rauchwarnmelder, rauchmelder funk akku, rauchmelder funk, rauchmelder, 9000S, 35690, Brandmelder, Automatischer Brandmelder, Automatischer Brandmelder für Gefahrenmeldesystem, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Funkalarmanlage, Heimrauchmelder, IR-Melder, Kombimelder, SYSTEM-9000, SYSTEM9000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 74,52*
€ 94,68*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 79,61*
€ 101,11*
€ 3,50*
ab € 81,81*
€ 103,90*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,66*
€ 107,25*
€ 5,95*
ab € 89,83*
€ 112,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.