Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastdimmer 200W uni UP Lichtwertspeicher EUD61NPL-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C976C30
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61100832
EAN/GTIN:
     4010312109618
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerschalter
Dimmschalter
Drucktaster
Tastdimmer 200W uni UP Lichtwertspeicher EUD61NPL-230V
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
4 - 4 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Drucktaster
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Farbe:
blau
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
33 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal
Lichtwertspeicher:
ja
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Montageart:
Unterputz
Nennleistung kapazitive Last:
200 - 200 VA
Nennleistung ohmsche Last:
200 - 200 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Steuerspannung:
230 - 230 V
Verwendbar mit Taste:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, universal dimmer eltako, dimmerschalter, dimmerschalter eltako, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 31,06*
€ 41,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,23*
€ 41,26*
2 Tage
39
€ 4,95*
ab € 32,15*
€ 42,68*
€ 5,46*
ab € 32,60*
€ 43,07*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,84*
€ 43,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.