Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako EUD61NPL-230V Univ.Dimmschalter (V) o.N-Anschl. speziell f.LED 61100832


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako EUD61NPL-230V Univ.Dimmschalter (V) o.N-Anschl. speziell f.LED 61100832
Eltako EUD61NPL-230V Univ.Dimmschalter (V) o.N-Anschl. speziell f.LED 61100832
Artikel-Nr.:
     4981-4917802
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61100832
EAN/GTIN:
     4010312109618
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerschalter
Dimmschalter
Drucktaster
Universal Dimmschalter EUD61NPL-230 V, Mindestlast nur 4 W Ohne N-Anschluss, Power MOSFET bis 200 W. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Mit Steuereingängen für Lichttaster und Lichtschalter. Mindesthelligkeit, Betriebsart und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Für Einbaumontage. 45 mm lang, 45 mm breit, 18 mm tief. Universal-Dimmschalter für R und C-Lasten bis 200 W abhängig von den Lüftungsverhältnissen. Dimmbare ESL und 230 V-LED-Lampen in der Betriebsart Phasenabschnitt bis 200 W bzw. in der Betriebsart Phasenanschnitt bis 40 W abhängig von den Lüftungsverhältnissen. L-Lasten (induktive Lasten, z. B. gewickelte Transformatoren) dürfen nicht angeschlossen werden. Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung. Kurze Steuerbefehle schalten ein/aus, permanente Ansteuerung verändert die Helligkeit bis zum maximalen Wert. Eine Unterbrechung der Ansteuerung ändert die Dimmrichtung. Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory). Memory
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 31,06*
€ 41,23*
€ 5,95*
ab € 31,23*
€ 41,26*
Lager 4981
39
€ 4,95*
ab € 32,15*
€ 42,68*
€ 5,46*
ab € 32,60*
€ 43,07*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,84*
€ 43,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.