Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 7W SHANNON IP54 3000K 700lm 1LED anth Alu Kst_opal 422060142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderne LED Wegeleuchte SHANNON Anthrazit, Höhe 100 cm
Moderne LED Wegeleuchte SHANNON Anthrazit, Höhe 100 cm
Moderne LED Wegeleuchte SHANNON Anthrazit, Höhe 100 cm
Moderne LED Wegeleuchte SHANNON Anthrazit, Höhe 100 cm
Moderne LED Wegeleuchte SHANNON Anthrazit, Höhe 100 cm
Moderne LED Wegeleuchte SHANNON Anthrazit, Höhe 100 cm
Moderne LED Wegeleuchte SHANNON Anthrazit, Höhe 100 cm
Artikel-Nr.:
     262-C977H85
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     422060142
EAN/GTIN:
     4017807337648
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
LED-Pollerleuchte 7W SHANNON IP54 3000K 700lm 1LED anth Alu Kst_opal 422060142
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
700 lm
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
125 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
7 - 7 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
1000 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led wegeleuchte ip54, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 42,88*
€ 58,04*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,30*
€ 61,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,26*
€ 90,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.