Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienlampe S14s 6W 2700K kl 360° AC ws Ø30x300mm 230V 36433


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S + H 36 433 LED-Lampe 6 W
S + H 36 433 LED-Lampe 6 W
Artikel-Nr.:
     262-C981B19
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36433
EAN/GTIN:
     4034451364332
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform
LED-Linienlampe S14s 6W 2700K kl 360° AC ws Ø30x300mm 230V 36433
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
30 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
6 - 6 W
Lampenlichtausbeute:
45 lm/W
Leistungsfaktor:
0.6
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Länge:
300 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
26 - 26 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
S14s
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Linienlampe, Leuchtmittel S14s, Sockel S14s, leuchtmittel stabform led 0.3m, led linienform, led linienlampe s14s, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,16*
€ 83,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,03*
€ 105,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.